Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB™ 4941P 4941193 Doppelseitiges Klebeband VHB™ 4941P Grau (L x B) 3 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806743-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4941193
EAN/GTIN:
     4046719813674
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M VHB™ 4941P 4941193 Doppelseitiges Klebeband VHB™ 4941P Grau (L x B) 3 m x 19 mm 1 St.

Hochleistungs-Verbindungssystem

Grau
(L x B) 3 m x 19 mm


3MVHB™ 4941P
Das dunkelgraue 3M™ VHB™ Hochleistungs-Verbindungssystem bietet eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können. Diese neue Generation der anpassungsfähigen Hochleistungs-Klebebänder zeichnen sich zusätzlich durch eine gute Schlagfestigkeit bei Minus- Temperaturen, eine gute Weichmacherbeständigkeit und eine hohe Soforthaftung aus.
Anwendung:
• Hochenergetische Werkstoffe
• Viele Kunststoffe
• Weich-PVC

Technische Daten:
Dicke: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Serie (Klebebänder): VHB™ 4941P · Temperatur (max.): +149 °C

Hinweis:
UL 746C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 3 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
3 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
VHB™ 4941P
Typ (Hersteller-Typ):
VHB™ 4941P
Materialstärke:
1.1 mm
Temperatur (max.):
+149 °C
Dicke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,05*
1 Tag
123
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 10,12*
€ 12,29*
1 Tag
123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,36*
15 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 12,49*
Lager 102
169
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 19,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,76*
€ 23,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.