Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 165012 Gabelkabelschuh 1 mm² 2.60 mm² Loch-Ø=4.17 mm Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808219-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
te connectivity gabelkabelschuh
TE Connectivity 165012 Gabelkabelschuh 1 mm² 2.60 mm² Loch-Ø=4.17 mm Teilisoliert Blau 1 St.

Gabelkabelschuh PLASTI GRIP

Blau
Querschnitt (max.): 2.60 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt, um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt. Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt
sowie eine hohe Zugfestigkeit nach der Verarbeitung. Die konisch geformte Drahteingangshülse ermöglicht abisolierte Leiter leicht
einzuführen. Die aufgeweitete Isolierhülse erlaubt die Verwendung einer Vielzahl von Isilierungsdurchmesser.

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Gewinde-Maß: M4 · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Loch-Ø: 4.17 mm · Maßangaben: (20, 16.9, 7.1, 3.1 mm) · Querschnitt (max.): 2.60 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Stützhülse: Nein · Weitere technische Daten: Materialdicke: 0.79 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Maßangaben:
(20|ツ| 16.9|ツ| 7.1|ツ| 3.1 mm)
Querschnitt-Bereich:
1 - 2.60 mm²
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M4
Herst.-Teilenr.:
165012
Typ (Hersteller-Typ):
PLASTI GRIP
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
2.60 mm²
Loch-Ø:
4.17 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
1 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, pidg steckverbinder gabel, TE Connectivity, 165012, PLASTI GRIP, 278-9193, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,45*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,50*
Lager 102
14
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4954*
€ 0,7954*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 101,83*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 350,81*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 109,41*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 91,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.