Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1003-7382764
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
354940-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame - Crimpwerkzeug
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Crimpwerkzeug
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
,
Crimpbuchse
,
Aderendhülsen-Crimpzange
,
Aderendhülsenzange
,
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
crimp systemzange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 111,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 58637-2 MATRIZE,SDE,U/MNL
TE Connectivity
58637-2
ab € 174,00*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 90574-2 MATRIZE,SDE,C/MNL
TE Connectivity
90574-2
ab € 183,00*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 90800-2 MATRIZE,SDE HDP-22
TE Connectivity
90800-2
ab € 263,76*
Zubehör
Matrize Pro-Crimp Superseal 58583-2 58583-2 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
58583-2
ab € 202,23*
Zubehör
TE Connectivity 58495-2 Rundstecker Montagewerkzeug 1 St.
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,00*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK Crimpmatrize, Typ MATE-N-LOK
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,92*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 90,14*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 24AWG / 18AWG max., Typ Universal MATE-N-LOK
TE Connectivity
90548-2
ab € 199,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen