Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34138 Parallelverbinder 2.70 mm² 6.60 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808306-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
TE Connectivity 34138 Parallelverbinder 2.70 mm² 6.60 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Parallelverbinder SOLISTRAND

Technische Daten:
AWG max.: 10 · AWG min.: 12 · Außen-Durchmesser: 5.74 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 3.28 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 8.71 mm · Querschnitt (max.): 6.60 mm² · Querschnitt (min.): 2.70 mm² · Wandstärke (Details): 0.99 mm · Weitere technische Daten: nach MIL-T-10727

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
8.71 mm
Querschnitt-Bereich:
2.70 - 6.60 mm²
Marke:
TE Connectivity
Innen-Durchmesser:
3.28 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
34138
Typ (Hersteller-Typ):
SOLISTRAND
AWG max.:
10
AWG min.:
12
Querschnitt (max.):
6.60 mm²
Außen-Durchmesser:
5.74 mm
Wandstärke (Details):
0.99 mm
AWG:
12 -10
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
2.70 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, 34138, SOLISTRAND, 373-285, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,148*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0917*
€ 0,1598*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,2734*
Lager 102
196
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,29*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,113*
€ 0,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 350,81*
Zubehör
TE Connectivity
49935
ab € 839,52*
Zubehör
TE Connectivity
58546-1
ab € 266,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.