Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34138 Parallelverbinder 2.70mm² 6.60mm² Unisoliert Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C76278
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
8.71 mm
Wandstärke (Details):
0.99 mm
Herst.-Teilenr.:
34138
Typ:
SOLISTRAND
Innen-Ø:
3.28 mm
min. Querschnitt:
2.70 mm²
Außen-Ø:
5.74 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
10
AWG min.:
12
max. Querschnitt:
6.60 mm²
AWG:
12 -10
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, SOLISTRAND, 373-285, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,149*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1596*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,245*
1 Tag
196
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,113*
€ 0,363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1596*
€ 0,1899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,1587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,1338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 352,25*
Zubehör
TE Connectivity
49935
ab € 844,41*
Zubehör
TE Connectivity
58546-1
ab € 266,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.