Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 80 SAT Antenne 75 cm Reflektormaterial: Aluminium Rot, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809216-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010028
EAN/GTIN:
     4021121468810
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Kathrein CAS 80 SAT Antenne 75 cm Reflektormaterial: Aluminium Rot,Braun

Kathrein CAS 80ro

Reflektor aus Aluminium
Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte
Schnappkabelhalter für bis zu 8 Kabel

Der Kathrein CAS 80ro SAT Spiegel bietet Ihnen hohen Montagekomfort: Komplett vormontiert, Reflektor mit Schlüsselloch-Befestigung, große Flügelmuttern mit Ansatzfläche für Gabelschlüssel SW 13, beidseitige Elevationsskala, minimale Abmessungen des Tragarms durch Klappgelenk.

Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden.
(Für andere Kombinationen ist zusätzlich die Multifeed-Adapterplatte ZAS 90 erforderlich.)

Ausstattung:
Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet · LNB-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Patentierte Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte in stabiler, korrosionsbeständiger Aluminium-Technik · Verbindungselemente aus korrosionsbeständigem Edelstahl bzw. Zink-Druckguss · Schnappkabelhalter für bis zu 8 Koaxialkabel aus witterungsbeständigem Kunststoff · Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt · Einstellbereich Multifeed-Adapterplatte: +/- 15° · Windlast 450 N.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Braun · Masthalterung (max.): 90 mm · Masthalterung (min.): 48 mm · Reflektormaterial: Aluminium · Signalgewinn (max.): 36.80 dB · Spiegel-Durchmesser: 75 cm

Lieferumfang:
SAT Spiegel Kathrein CAS 80ro,LNB-Halterung,Masthalterung,Wechselbare Multifeed-Adapterplatte,Anleitung.

Hinweis:
LNB nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Braun
Marke:
Kathrein
Farbe:
rot | braun
Reflektormaterial:
Aluminium
Spiegel-Durchmesser:
75 cm
Masthalterung (max.):
90 mm
Masthalterung (min.):
48 mm
Signalgewinn (max.):
36.80 dB
Produkt-Art:
SAT Antenne
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, lnb, 04021121468810, 4021121468810, Kathrein, 20010028, CAS 80
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 134,61*
€ 139,06*
€ 5,95*
ab € 134,79*
€ 139,16*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,48*
€ 140,03*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 136,28*
€ 140,72*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 155,36*
€ 160,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010005
ab € 80,21*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
ab € 79,78*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010027
ab € 130,55*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010029
ab € 133,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.