| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-810248-BP Herst.-Nr.: M 2045-SL EAN/GTIN: 4003315076957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 3/8" (10 mm) 61teilig M 2045-SL
Steckschlüsselsatz 10 mm (3/8") 61tlg.
Technische Daten: Antrieb: 3/8" (10 mm) · Funktion: metrisch · Gewicht: 4052 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 61teilig
Lieferumfang: Umschaltknarre, 18 Steckschlüssel-Einsätze kurz (6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22 und 24 mm) 10 Steckschlüsseleinsätze lang (8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17 und 19 mm), 2 Zündkerzen-Einsätze (16 und 21 mm), 2 Verlängerungen (75 und 250 mm), Kardangelenk, Adapter 10 mm (3/8") auf Sechskant, Adapter 12,5 mm (1/2") auf 10 mm (3/8") und 25 Schraubeinsätze (7x Innensechskant 3 - 8 und 10 mm, 3x Schlitz 5,5/ 7/ 8 mm, 3x Kreuzschlitz Nr. 1/ 2/ 3/, 3x Prozidriv Nr. 1/ 2/ 3, 9x T-Profil T-15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40/ 45/ 50/ 55)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Brüder Mannesmann | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 61teilig | Antrieb: | 3/8" (10 mm) | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Gewicht: | 4052 g | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 60,92* | € 80,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,57* | € 80,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 64,29* | € 85,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 66,98* | € 85,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 136,25* | € 166,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 61,57* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|