Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 110026855 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 10 mm Aluminium Aluminium 30 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810315-BP
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     110026855
EAN/GTIN:
     4009729016022
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x10
standard blindniete
Novus 110026855 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 10 mm Aluminium Aluminium 30 St.

Blindnieten Alu

Für Nichteisenmetalle, Kunststoff, Leichtbaumaterial, Leder und Stoffe.

Technische Daten:
Material (Dorn): Aluminium · Material (Hülse): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Novus Office
Material (Dorn):
Aluminium
Material (Hülse):
Aluminium
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Novus Office, 110026855
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 6,70*
Lager 102
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,71*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,86*
7 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,11*
€ 28,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,14834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.