Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Novus 110026855 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 10 mm Aluminium Aluminium 30St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113612
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     110026855
EAN/GTIN:
     4009729016022
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 5x10
standard blindniete
3er Pack Novus 110026855 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 10 mm Aluminium Aluminium 30St./Pack

Für Nichteisenmetalle, Kunststoff, Leichtbaumaterial, Leder und Stoffe.

Material (Hülse): Aluminium
Kategorie: Blindniete
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Inhalt: 30 St.
Material (Dorn): Aluminium
Länge (Tiefe): 10 mm
Produkt-Art: Blindniete
Hersteller-Nr.: 110026855
EAN: 4009729016022
Ausladung: 55 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Novus, 110026855
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 6,73*
1 Tag
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,74*
8 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,84*
Lager 1039
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,23*
€ 28,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,23589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.