Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 321-24-SB Ersatzblätter für Hand-Metallstichsäge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810415-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     321-24-SB
EAN/GTIN:
     7311518129132
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Bügelsägeblatt
Bahco 321-24-SB Ersatzblätter für Hand-Metallstichsäge 1 St.

Ersatzblätter für Hand-Metallstichsäge

Technische Daten:
Material (Details): Bi-Metall · Sägeblatt-Länge: 310 mm · Zähneanzahl: 24

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bahco
Material (Details):
Bi-Metall
Ausführung (allgemein):
<b>Ersatzblatt</b> SANDFLEX Bimetall-Blatt für dünne Metalle|ツ| 24 Zähne pro 25|ツ|4 mm (1")
Sägeblatt-Länge:
310 mm
Zähneanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Handsägeblatt, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Stichsägeblatt, stichsägeblatt bahco, stichsägeblatt, bügelsägeblatt 310mm, 7311518129132, Bahco, 321-24-SB, Sandflex, 206-2044
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 13,29*
€ 8,95*
ab € 9,07*
€ 13,30*
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 13,98*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
321
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.