Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Sägeblatt Küpper 301 Zähneanzahl:22 Ausführung (allgemein) HSS-Metallsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810446-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     301
EAN/GTIN:
     4005568030106
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt länge 550 mm
eisensägeblatt
HSS Sägeblatt Küpper 301 Zähneanzahl:22 Ausführung (allgemein) HSS-Metallsägeblatt

HSS Sägeblatt

Für Eisen, Länge 420 mm, Anzahl Zähne pro cm: 8,5, Anzahl Zähne pro Zoll: 22.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): HSS-Metallsägeblatt · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Sägeblatt-Länge: 420 mm · Zähneanzahl: 22

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Marke:
Küpper
Ausführung (allgemein):
HSS-Metallsägeblatt
Sägeblatt-Länge:
420 mm
Zähneanzahl:
22
Weitere Suchbegriffe: 4005568050104, Küpper, 301, handsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 15,05*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 15,06*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 25,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.