Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus ULTRATEC 5293.98.1000 Fäustel 1000 g DIN 6475 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810654-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293.98.1000
EAN/GTIN:
     4016134506932
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
peddinghaus fäustel
Peddinghaus ULTRATEC 5293.98.1000 Fäustel 1000 g DIN 6475 1 St.

Fäustel

DIN 6475

Ausstattung:
Geschmiedete Qualität, sorgfältig gehärtet und angelassen, aus Stahl der Güte C 45/DIN 17200 - mit ULTRATEC-Stiel.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6475 · Gewicht: 1000 g · Material (Kopf): Werzeugstahl · Material (Stiel): Glasfaser

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Werzeugstahl
Material (Stiel):
Glasfaser
Gewicht:
1000 g
DIN-Norm:
DIN 6475
Produkt-Art:
Fäustel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: fäustel, 4016134506932, Peddinghaus, 5293.98.1000, ULTRATEC, handwerkzeug
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 19,54*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 19,59*
1
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 20,31*
6 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 20,46*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293.98.2000
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.