Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 709-075 Gummihammer 708 g 360 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810701-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 709-075
EAN/GTIN:
     4003315012252
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
Brüder Mannesmann M 709-075 Gummihammer 708 g 360 mm 1 St.

Hartgummi-Hammer

Ausstattung:
Mit lackiertem Holzstiel.

Technische Daten:
Gewicht: 708 g · Material (Stiel): Holz · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Produktabmessung, Ø: 72.3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
72.3 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Material (Stiel):
Holz
Gewicht:
708 g
Produkt-Art:
Gummihammer
Weitere Suchbegriffe: brüder mannesmann gummihammer, 04003315012252, 4003315012252, Brüder Mannesmann, M 709-075, Kunststoffhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 8,04*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,05*
6 Tage
56
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,68*
€ 3,50*
ab € 19,98*
€ 27,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.