Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen - Rennsteig Rennsteig Werkzeuge 271 500 2 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810704-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     271 500 2
EAN/GTIN:
     4049002003042
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Nageleisen - Rennsteig Rennsteig Werkzeuge 271 500 2 500 mm

Nageleisen - Rennsteig

Bis zu 1 m Länge erhältlich

Ausstattung:
Aus 6kantigem Werkzeugstahl, geschmiedet und gehärtet.

Technische Daten:
Gewicht: 1240 g · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
18 mm
Gewicht:
1240 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 500 mm, nagel- hebeleisen, nageleisen rennsteig, 4049002003042, Rennsteig Werkzeuge, 271 500 2, Kuhfuß, Geißfuß
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
1
€ 5,45*
ab € 7,92*
€ 10,57*
1 Tag
118
8
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,76*
1
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 11,34*
3 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,63*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
27110002
ab € 13,73*
Ähnlich
Rennsteig
2714002
ab € 7,45*
Ähnlich
Rennsteig
2716002
ab € 8,99*
Ähnlich
Rennsteig
2718002
ab € 9,67*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 12,37*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 18,31*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 23,35*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.