Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Nageleisen - Rennsteig 271 500 2 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97471
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     271 500 2
EAN/GTIN:
     4049002003042
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen

Features:
Bis zu 1 m Länge erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Gewicht:
1240 g
Schaft-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 500 mm, nagel- hebeleisen, nageleisen rennsteig, Rennsteig Werkzeuge, Kuhfuß, Geißfuß
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
1
€ 5,45*
ab € 7,92*
€ 10,57*
2 Tage
118
8
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 10,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 11,34*
4 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,63*
5 Tage
118
1
€ 7,99*
ab € 8,73*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
27110002
ab € 13,73*
Ähnlich
Rennsteig
2714002
ab € 7,45*
Ähnlich
Rennsteig
2716002
ab € 8,99*
Ähnlich
Rennsteig
2718002
ab € 9,67*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 12,37*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 18,31*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 23,35*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.