Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M81110 Laser-Wasserwaage inkl. Stativ 40 cm 30 m 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811706-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M81110
EAN/GTIN:
     4003315698975
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
mannesmann laserwasserwaage
laser wasserwaage
Brüder Mannesmann M81110 Laser-Wasserwaage inkl. Stativ 40 cm 30 m 0.5 mm/m

Laserwasserwaage mit Stativ

Messbereich 30 m
Verstärktes Teleskopstativ und Nivellierteller
Stativhöhe bis zu 120 cm
Umlenk- und Linienvorsatz

Der Laserstrahl, als Verlängerung der Wasserwaage, ist der präzise Helfer für den mobilen Einsatz auf Baustellen, Montage oder im unwegsamen Gartenbereich. Auch zum Fluchten, Nivellieren und Anlegen eines rechten Winkels geeignet. Durch den eingebauten Laser wird eine sehr hohe Messgenauigkeit auch auf langen Distanzen (ca. 30 m) erzielt.

Technische Daten:
Laser-Klasse: 2 · Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Messbereich Wasserwaagen (max.): 30 m · Messbereich(e): 30 m · Produktabmessung, Höhe: 120 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Stromversorgung (Details): 2 x Micro 1,5 V (AAA) · Wasserwaagen-Besonderheiten: inkl. Stativ · Weitere technische Daten: Wellenlänge 670 nm · max. Stativhöhe 120cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Laserwasserwaage 400 mm mit Nivellier-Untersatz · Verstärktes Profi-Teleskopstativ mit ausfahrbarer Mittelsäule · 90° Laser-Umlenkvorsatz · Laser-Linienvorsatz · 2 x 1,5 V Microbatterie · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
120 cm
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Marke:
Brüder Mannesmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Wasserwaagen-Besonderheiten:
inkl. Stativ
Typ (Hersteller-Typ):
M81110
Messbereich Wasserwaagen (max.):
30 m
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Stromversorgung (Details):
2 x Micro 1|ツ|5 V (AAA)
Messbereich(e):
30 m
Produkt-Art:
Laser-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: 4003315698975, Brüder Mannesmann, M81110, Elektronische Wasserwaage, Stativ-Wasserwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,35*
€ 62,80*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 62,81*
€ 3,50*
ab € 60,94*
€ 77,84*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 108,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.