Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M81110 Laser-Wasserwaage inkl. Stativ 40cm 30m 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114180
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M81110
EAN/GTIN:
     4003315698975
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
mannesmann laserwasserwaage
laser wasserwaage
Brüder Mannesmann M81110 Laser-Wasserwaage inkl. Stativ 40cm 30m 0.5 mm/m

Messbereich 30 m
Verstärktes Teleskopstativ und Nivellierteller
Stativhöhe bis zu 120 cm
Umlenk- und Linienvorsatz

Der Laserstrahl, als Verlängerung der Wasserwaage, ist der präzise Helfer für den mobilen Einsatz auf Baustellen, Montage oder im unwegsamen Gartenbereich. Auch zum Fluchten, Nivellieren und Anlegen eines rechten Winkels geeignet. Durch den eingebauten Laser wird eine sehr hohe Messgenauigkeit auch auf langen Distanzen (ca. 30 m) erzielt.

Kategorie: Laser-Wasserwaage
Besonderheiten: inkl. Stativ
Messbereich (max.): 30 m
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m
Stromversorgung (Details): 2 x Micro 1,5 V (AAA)
Laser-Klasse: 2
Höhe: 120 cm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 40 cm
Messbereich: 30 m
Typ: M81110
Produkt-Art: Laser-Wasserwaage
Hersteller-Nr.: M81110
EAN: 4003315698975
Wellenlänge 670 nm
max. Stativhöhe 120cm

Lieferumfang: Laserwasserwaage 400 mm mit Nivellier-Untersatz · Verstärktes Profi-Teleskopstativ mit ausfahrbarer Mittelsäule ·90° Laser-Umlenkvorsatz ·Laser-Linienvorsatz · 2 x 1,5 V Microbatterie · Kunststoffkoffer.

Weitere Suchbegriffe: 4003315698975, Brüder Mannesmann, M81110, Elektronische Wasserwaage, Stativ-Wasserwaage, Richtwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,35*
€ 62,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 62,81*
€ 3,50*
ab € 60,94*
€ 77,84*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 108,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.