Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzieh-Spiralen EFLEX 140040 Cimco 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812202-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140040
EAN/GTIN:
     4021103400401
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Einzieh-Spiralen EFLEX 140040 Cimco 1 St.

Einzieh-Spiralen EFLEX

Ausstattung:
Vierfach gedrehte Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 5 m · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 5 m
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Marke:
Cimco
Wellen-Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband cimco, kabeleinziehband, 04021103400401, 4021103400401, Cimco, 140040, EFLEX
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 16,81*
€ 9,80*
ab € 12,25*
€ 16,83*
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 17,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 18,27*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140048
ab € 46,12*
Ähnlich
Cimco
140050
ab € 51,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.