Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 80 mm DIN EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813100-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00686
EAN/GTIN:
     4010995006860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 80 mm DIN EN 61340-5-1

Schlitz Schraubendreher

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 104 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 184 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
184 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 104 x 23 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 5265|ツ| DIN ISO 2380
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 3,78*
3 Tage
87
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,86*
€ 3,96*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 3,97*
Lager 102
57
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.