Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 300 mm DIN ISO 2380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813128-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00696
EAN/GTIN:
     4010995006969
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 300 mm DIN ISO 2380

Schlitz Schraubendreher

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 2380 · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 111 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 411 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
411 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
300 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 111 x 30 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 5265|ツ| DIN ISO 2380
DIN-Norm:
DIN ISO 2380
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 7,75*
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 7,79*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,37*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.