Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 00878 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 Klingenlänge: 80 mm DIN ISO 8764, DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813167-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00878
EAN/GTIN:
     4010995008789
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Wiha 00878 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 Klingenlänge: 80 mm DIN ISO 8764,DIN EN 60900

Kreuzschlitz-PZ VDE-Schraubendreher

Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausstattung:
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 111 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 191 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PZ 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Ausführung (allgemein):
VDE
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
111 mm
Abmessungen (Griff):
(LxØ) 111 x 30 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 7438|ツ| DIN ISO 8764|ツ| Gefertigt nach IEC 60900:2004
DIN-Norm:
DIN ISO 8764 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, 04010995008789, 4010995008789, Wiha, 00878, Kreuz-schraubendreher
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 6,92*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 6,95*
3 Tage
22
1
€ 5,49*
ab € 5,66*
€ 7,10*
1
€ 9,80*
ab € 5,91*
€ 7,44*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.