Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 00879 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764, DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813181-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00879
EAN/GTIN:
     4010995008796
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Wiha 00879 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764,DIN EN 60900

Kreuzschlitz-PZ VDE-Schraubendreher

Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausstattung:
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 118 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 218 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
218 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Ausführung (allgemein):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
118 mm
Abmessungen (Griff):
(LxØ) 118 x 36 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 7438|ツ| DIN ISO 8764|ツ| Gefertigt nach IEC 60900:2004
DIN-Norm:
DIN ISO 8764 | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pozidriv-schraubendreher pz2x100 wiha, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, 04010995008796, 4010995008796, Wiha, 00879, Kreuz-schraubendreher
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 7,94*
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 8,77*
3 Tage
44
1
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 8,86*
1
€ 4,00*
ab € 7,18*
€ 9,08*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.