Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Pyropen Piezo Gaslötkolben 650 °C 180 min inkl. Piezozünder 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813249-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     51605899
EAN/GTIN:
     4003019014378
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
batterie lötkolben
Weller Pyropen Piezo Gaslötkolben 650 °C 180 min inkl. Piezozünder 1 Set

Gaslötkolben Pyropen Piezo

Mit Piezo-Zündung
Bis zu 3 Stunden ununterbrochen löten
Max. 80 W

Innerhalb von 30 s ist der Pyropen lötbereit. Die Arbeitstemperatur kann über einen Schiebeschalter, der die Gaszufuhr regelt, eingestellt werden.

Ausstattung:
Temperaturwerte: Lötkolben 250 bis 500 °C, Heißluftgebläse 650 °C.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 180 min · Gas-Inhalt: 28 ml · Gewicht: 126 g · Leistung (max.): 80 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Piezozünder · Temperatur (max.): 650 °C

Lieferumfang:
Heißluft- und Schrumpfzubehör · Lötspitze Meißelform 3,0 mm · Bedienungsanleitung · Stabile Metallbox.

Hinweis:
Ohne Gasfüllung, füllbar mit hochwertigem Feuerzeuggas (ISO-Butan).
Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Piezozünder
Betriebsdauer (max.):
180 min
Leistung (max.):
80 W
Betriebsdauer (Details):
3 h
Gas-Inhalt:
28 ml
Temperatur (max.):
650 °C
Gewicht:
126 g
Produkt-Art:
Gaslötkolben
Weitere Suchbegriffe: 04003019010066, 04003019014378, Weller, 51605899, Pyropen Piezo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 214,62*
Frei Haus
ab € 171,98*
€ 214,63*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 187,42*
€ 228,37*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 276,25*
€ 325,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.