Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel GG02 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Transparent 65 g 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813418-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG02JA
EAN/GTIN:
     8710364052431
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dremel GG02 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Transparent 65 g 12 St.

Für die Verwendung mit den Dremel Heißklebepistolen 920 (105°) und 930 (auf niedriger Temperatur - 105°). Zum Kleben einer Vielzahl von hitzeempfindlichen Materialien wie z.B.: Papier, Karton, empfindliche Stoffe, etc.

Technische Daten:
Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material-Eignung: Papier,Karton · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 105 °C · Weitere technische Daten: Schmelztemperatur: 105 °C

Systemvoraussetzungen:
Für den Gebrauch mit dem Dremel Modell 940.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Dremel
Farbe:
transparent
Material-Eignung:
Papier | Karton
Schmelz-Temperatur:
105 °C
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,63*
€ 4,40*
53 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 4,41*
Lager 102
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.