Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistole
>
Artikel
DREMEL® Heißklebepistole 930, 12 Farb-Klebestifte (7 mm), 6 Klebestifte (7 mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F0130930JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0130930JA
EAN/GTIN:
8710364052387
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
dremel klebepistole 7mm
heißklebepistole
DREMEL® Heißklebepistole 930, 12 Farb-Klebestifte (7 mm), 6 Klebestifte (7 mm)
Weitere Informationen:
Maschinengewicht:
0.20 kg
Produktbeschreibung:
Heißklebepistole mit zwei Temperaturstufen – Steigere deine
Vorteile:
Die Dremel 930 ist eine Klebepistole mit zwei Temperaturstuf
Inhalt:
930 Klebepistole | 3 x Dremel Mehrzweck-Klebestifte für niedrige Temperaturen ( | 3 x Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperaturen (7 mm | 12 x Dremel 7-mm-Farb-Klebestifte | Bedienungsanleitung
Vorteile des Sets::
Beigelegte farbige Klebestifte lassen dich weit über das ein | Mit den zwei Temperaturstufen und den Hoch- und Niedertemper | Der Tropfschutz verhindert Klebstoffspuren auf dem Projekt, | Der T-Griff ermöglicht eine optimale Werkzeugbalance zur ein
Tags:
Heißklebepistole | Zwei Temperaturstufen
Nenn-/Eingangsleistung:
9 W
Spannung:
100 - 230 V
Gewicht:
0.20 kg
Länge:
14 cm
Breite:
4 cm
Tiefe:
16 cm
Akkutechnologie:
n.a.
Zwei Temperaturstufen:
105 / 165 °C | ja
Durchmesser Klebestick:
7 mm
Präzisionsspitze:
ja
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
ja
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 930 Präzisions-Heißklebepistole, zwei Temperaturstufe
Kaufgründe (Online-Händler):
Beigelegte farbige Klebestifte lassen dich weit über das ein | Mit den zwei Temperaturstufen und den enthaltenen Hoch- und | Der Tropfschutz verhindert Klebstoffspuren auf dem Projekt, | Der T-Griff ermöglicht eine optimale Werkzeugbalance zur ein
Länge des Produktkartons:
16 cm
Höhe des Produktkartons:
26.3 cm
Breite des Produktkartons:
7.3 cm
Bruttogewicht:
0.56 kg | 0,5 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Metall|Weichmetall | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Keramik | Spezial|Karton | Spezial|Textilien
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
03.09.2018
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,22 kg
Volumen:
2,522 dm3
Abmessung Länge:
221 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Bauen Sie einen Spiegel in Fensteroptik, um Ihren
... >
Arts & Crafts
>
Werkzeuge
>
DREMEL® Heißklebepistole 930
... >
System Klebepistole
>
DREMEL® Klebepistole
>
DREMEL® Heißklebepistole 930
... >
Handwerk und Hobby
>
Weihnachten
>
Engelsflügel für Kinder basteln
... >
Handwerk und Hobby
>
Weihnachten
>
Gestalten Sie dieses wunderschöne Herzstück für Ih
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Intelligentes Hundespielzeug
... >
Handwerk und Hobby
>
Inneneinrichtungsprojekte
>
Japanisches Kirschblütenkissen
... >
Handwerk und Hobby
>
Ostern
>
Osterei
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Strandsandalen
... >
Handwerk und Hobby
>
Weihnachten
>
Weihnachtsdekorationen aus Holz
... >
Handwerk und Hobby
>
Weihnachten
>
Weihnachtskranz
Weitere Suchbegriffe:
heißklebepistole 7mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (7mm)
Dremel
2615GG01JA
ab € 2,62*
Sonstiges
Dremel Mehrzweck-Klebestifte für niedrige Temperatur (7mm)
Dremel
2615GG02JA
ab € 2,61*
Sonstiges
DREMEL® Farb-Klebestifte (7 mm)
Dremel
2615GG05JA
ab € 3,34*
Sonstiges
DREMEL® Heißklebepistole 940-3 Kompaktwerkzeug (195 °C) mit 3 Zubehöre
Dremel
F0130940JA
ab € 28,31*
Sonstiges
DREMEL® Holz-Klebestifte (7 mm)
Dremel
2615GG03JA
ab € 2,62*
Sonstiges
DREMEL® Klebematte
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,94*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-8997030 Heißklebesticks Ø 7 mm x (L) 100 mm Transparent 240 g 48 St.
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen