Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 813437 Schneidlade 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813437-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     813437
EAN/GTIN:
     4016138712148
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Basetech 813437 Schneidlade 296 mm

Schneidlade 300 mm

Mögliche Gehrungsschnitte: 90/45/22,5°
Max. Schnittbreite 90 mm

Kunststoff-Schneidlade zum Erstellen von Gehrungsschnitten in Holz oder anderen Werktoffen (z. B. für Fußbodenleisten oder Bilderrahmen). Sie besitzt in den Seitenteilen Führungsschnitte zum Schneiden/Sägen von exakten 45°- und 90°- Winkeln.

Technische Daten:
Gewicht: 320 g · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 296 mm · Weitere technische Daten: Material: PP · Farbe: Gelb · Mögliche Gehrungsschnitte: 90/45/22,5 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 296 x 127 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
296 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
Basetech
Schnittbreite (Details):
Max. 90 mm
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Schneidlade
Weitere Suchbegriffe: Basetech, 813437, gehrungslade, Handsaege
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,04*
€ 14,99*
Lager 102
156
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 15,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,93*
€ 29,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.