Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot PM 40 Maschinenschraubstock 24 260 Backenbreite: 46 mm Spann-Weite (max.): 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813481-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24 260
EAN/GTIN:
     4006274242609
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock proxxon
Proxxon Micromot PM 40 Maschinenschraubstock 24 260 Backenbreite: 46 mm Spann-Weite (max.): 30 mm

Präzisionsmaschinenschraubstock PM 40

Aus gefrästem Stahl

Dieser Maschinenschraubstock ist besonders für filigrane und exakte Arbeiten in Verbindung mit der MICRO-Fräse MF 70 geeignet.

Ausstattung:
Aus gefrästem Stahl.

Technische Daten:
Backenbreite: 46 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Spann-Weite (max.): 30 mm

Lieferumfang:
Holzkasten · Nutensteine · Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Material:
Stahl
Backenbreite:
46 mm
Spann-Weite (max.):
30 mm
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock, 04006274242609, 4006274242609, Proxxon Micromot, 24 260, PM 40
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 29,57*
€ 40,07*
€ 4,00*
ab € 29,71*
€ 40,25*
€ 6,90*
ab € 31,91*
€ 42,71*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 43,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,44*
€ 51,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24112
ab € 884,63*
Zubehör
Proxxon
PF 230 24 104
ab € 494,30*
Zubehör
Proxxon
24114
ab € 787,53*
Zubehör
Proxxon
24 108
ab € 682,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.