Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Fräseinrichtung, 24112, PF 250/BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohr- und Fräseinrichtung, 24112, PF 250/BL
Bohr- und Fräseinrichtung, 24112, PF 250/BL
Artikel-Nr.:
     4502-04L0211
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24112
EAN/GTIN:
     4006274241121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Bohr- und Fräseinrichtung, 24112, Proxxon Fräs-/Bohrkopf, inkl. Säule (Ø 35 x 400 mm), Montagewinkel und Befestigungsschrauben. Der Oberschlitten der Drehmaschine wird durch den (mitgelieferten) Tisch von 110 x 70 mm mit 3 T-Nuten ersetzt. Die Drehmaschine funktioniert nun als Kreuztisch, wobei der X-Y-Verfahrweg in Längs- und Querrichtung erfolgt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bohr- und Fräseinrichtung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Flanschplatte, proxxon bohr- fräsmaschine, flanschplatte, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 708,82*
€ 822,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,02*
€ 1.016,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,08*
€ 978,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,28*
€ 970,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,72*
€ 924,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,94*
€ 893,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,82*
€ 843,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24255
ab € 57,45*
Zubehör
Proxxon
24 140
ab € 68,68*
Zubehör
Proxxon
24146
ab € 53,07*
Zubehör
Proxxon
24256
ab € 12,98*
Zubehör
Proxxon
24 260
ab € 29,74*
Zubehör
Proxxon
24116
ab € 65,39*
Zubehör
Proxxon
24 257
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.