Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Umsteckgriff Griff-Durchmesser: 23 mm Grifflänge: 105 mm Passend für (Serie Schraubendreher): Wiha Syste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813587-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     30373
EAN/GTIN:
     4010995303730
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge wiha
schraubendreherklinge
Wiha Werkstatt Umsteckgriff Griff-Durchmesser: 23 mm Grifflänge: 105 mm Passend für (Serie Schraubendreher): Wiha System 4

Umsteck-SoftFinish®-Griff telescopic

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz für teleskopierbare 4-mm-Sechskant-Wechselklingen.

Ausstattung:
Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18 - 90 mm · Click-Stop Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 105 mm · Passend für (Serie Schraubendreher): Wiha System 4

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Passend für (Serie Schraubendreher):
Wiha System 4
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
105 mm
Abmessungen (Griff):
105 x 23 mm
Produkt-Art:
Umsteckgriff
Weitere Suchbegriffe: 4010995303730, Wiha, 30373, wechsel-klingenhalter, wechsel-klingengriff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 12,45*
1
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 12,55*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 13,06*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 13,62*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.