Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montiereisen 500mm Rennsteig Werkzeuge 273 500 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815189-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     273 500 2
EAN/GTIN:
     4049002024818
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
Montiereisen
Montiereisen 500mm Rennsteig Werkzeuge 273 500 2

Montiereisen 500mm

Montiereisen 500m,m8kant, Spezial-Werkzeugstahl, Kegel geschliffen, geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert, Made in Germany

Technische Daten:
Gewicht: 1152 g · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Weitere technische Daten: Abm. konische Spitze: 5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 500 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Gewicht:
1152 g
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen 500 mm, hebeleisen, rennsteig brecheisen, 4049002024818, Rennsteig Werkzeuge, 273 500 2, Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 24,59*
1
€ 4,00*
ab € 17,89*
€ 25,64*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 25,65*
23 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 25,81*
1
€ 6,90*
ab € 20,99*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.