Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Montiereisen 500mm 273 500 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93960
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     273 500 2
EAN/GTIN:
     4049002024818
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
Montiereisen
Montiereisen 500m,m8kant, Spezial-Werkzeugstahl, Kegel geschliffen, geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert, Made in Germany
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Gewicht:
1152 g
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen 500 mm, hebeleisen, rennsteig brecheisen, Rennsteig Werkzeuge, Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 24,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,89*
€ 25,64*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 25,65*
23 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 25,81*
1
€ 6,90*
ab € 20,99*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.