Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815676-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27252
EAN/GTIN:
     4010995272524
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha ESD Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg. (27252)

Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Geeignet für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish® ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze · Oberflächenwiderstand 106 - 109Ω .

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Größe (Schraubendreher): 3.0 mm,4.0 mm,PH 0,PH 1,PH 2 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 3,0 mm x 100 mm (27150)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
3.0 mm | 4.0 mm | PH 0 | PH 1 | PH 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,90*
ab € 23,59*
€ 31,69*
20 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 24,39*
€ 31,92*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 32,16*
2 Tage
9
pro Satz
€ 7,90*
ab € 24,97*
€ 32,69*
Lager 102
13
pro Satz
Frei Haus
ab € 31,57*
€ 41,10*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,10*
€ 48,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,77*
€ 48,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,11*
€ 45,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,27*
€ 41,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,24*
€ 40,75
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 34,02*
€ 40,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,57*
€ 37,57
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
08184
ab € 4,22*
Sonstiges
Wiha
08185
ab € 5,31*
Sonstiges
Wiha
08186
ab € 6,82*
Sonstiges
Wiha
27150
ab € 3,55*
Sonstiges
Wiha
27151
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.