Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm DIN EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815683-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27151
EAN/GTIN:
     4010995271510
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm DIN EN 61340-5-1

Schlitz ESD-Schraubendreher

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze · Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 111 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 211 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
211 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| mattverchromt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
111 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 111 x 30 mm
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61340-5-1
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,10*
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 6,41*
1
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 6,43*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 6,61*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.