Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 36 320 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816413-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 36 320
EAN/GTIN:
     4003773075189
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Knipex 95 36 320 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 60 mm 600 mm²

KNIPEX Kabelschneider (Ratschenprinzip, 3-Gang)

Robust, Handlich, Stabil
Innovativer Zahnkranzantrieb
Für Kabel bis 60 mm Durchmesser

Robust. Handlich. Stabil.. Innovativer Zahnkranzantrieb. Für Kabel bis 60 mm Durchmesser. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Mit Klemmschutz. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Ausstattung:
Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) - Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich · Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Ø von 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb · Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber, ohne zu quetschen · Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig (nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet) · Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb · Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 60900 · Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 830 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 60 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 600 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Marke:
Knipex
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | poliert
Herst.-Teilenr.:
95 36 320
Schneidwert-Durchmesser (max.):
60 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
600 mm²
Typ:
95 36 320
Material-Eignung (Details):
Cu- und Al-Kabel
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN/IEC 60900
Gewicht:
830 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Ratschen-Kabelschneider
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 320mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 04003773075189, 4003773075189, Knipex, 95 36 320, 763-8176
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,52*
€ 249,98*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 228,21*
€ 250,15*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 227,85*
€ 250,97*
€ 4,90*
ab € 227,61*
€ 251,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 288,17*
€ 314,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,31*
€ 366,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 320 01
ab € 92,93*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 04
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.