| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-816419-BP Herst.-Nr.: 816419 EAN/GTIN: 4016138563825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOOLCRAFT 816419 Inspektionsspiegel-Set 5teilig mit Beleuchtung
Inspektionsspiegel-Set 5tlg.
Mit Beleuchtung Mit Magnetheber Mit wechselbaren Spiegelaufsätzen
Technische Daten: Inspektionsspiegel-Besonderheiten: mit Beleuchtung · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Weitere technische Daten: Länge: Ausziehbar von 150 - 650 mm
Lieferumfang: LED-Teleskop-Lampe · Teleskop-Magnetheber · Je 1 Spiegel Ø 19/30/36 mm · Batterien · Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 650 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Inspektionsspiegel-Besonderheiten: | mit Beleuchtung | Produkt-Art: | Inspektionsspiegel-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inspektionsspiegel-Satz, Inspektionsspiegel-Set, Reparaturspiegel-Satz, Reparaturspiegel-Set, Suchspiegel-Satz, Suchspiegel-Set, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, toolcraft inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, beobachtungsspiegel rund, TOOLCRAFT, 816419, Teleskopspiegel, Toolcraft Spezialwerkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 33,18* | € 46,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,70* | € 46,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 40,59* | € 55,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 42,73* | € 56,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 71,42* | € 92,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|