Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Inspektionsspiegel-Set 816419 LED-Beleuchtung 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481076200
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     816419
EAN/GTIN:
     4016138563825
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Inspektionsspiegel-Set bestehend aus Teleskop-Griff mit Leuchte, 3 wechselbaren Spiegelaufsätzen und Teleskop-Magnetheber.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inspektionsspiegel
Durchmesser des Spiegels:
19, 30, 36 mm
ausziehbar:
Ja
min. Länge des Teleskopstiel:
150 mm
max. Länge des Teleskopstiel:
650 mm
magnethaftend:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Art der Batterien/Akkus:
LR41
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Knopfzellen
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Tasche vorhanden:
Ja
Farbe des Griffes:
schwarz
Anzahl der Teile:
5 Teile
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,68*
€ 45,12*
2 Tage
296
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 45,13*
Lager 1682
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,74*
€ 56,53*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,54*
€ 57,05*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 70,18*
€ 90,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 97,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.