Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Elektronik- u. Feinmechanik, Werkstatt Schraubendreher-Set 18teilig Schlitz, Kreuzs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816677-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M11410
EAN/GTIN:
     4003315711155
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Brüder Mannesmann Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt Schraubendreher-Set 18teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX)

Schraubendreher-Satz 18tlg.

Mit magnetischen Spitzen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik,Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 18teilig

Lieferumfang:
10 Feinmechaniker-Schraubendreher: 2,5/3,0/4,0 x 50 mm, PH 0/PH 00 x 50 mm, T 6/ T 7/T 8/ T 9/T 10 x 50 mm · 8 Werkstattschraubendreher, GS geprüft: 6,5 x 38 mm, 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 8 x 150 mm, PH 2 x 38 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm · Wandhalter.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
18teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechsrund (TX)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik | Werkstatt
Material (Details):
Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
weitere Zulassungen, Normen:
TÜV/GS-geprüft
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 18,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,34*
€ 18,65*
Lager 102
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 20,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,02*
€ 33,16*
6 Tage
16
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,30*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.