Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367/6 TORX® HF Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816818-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028059001
EAN/GTIN:
     4013288100764
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Wera 367/6 TORX® HF Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX

6tlg. 367 TORX® HF Schraubendreher-Satz

Hochwertige Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.Inklusive Rack zur übersichtlichen Verstauung oder für die Wandmontage. Mit Schraubenklemmeffekt. Wichtig für Situationen, in denen eine magnetische Haltung nicht möglich ist. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leicheren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher mit extra langer Klinge und Haltefunktion. Durch die aus den Flächenpressungen zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,vernickelt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
367 TORX® HF 1 x TX 10x80,1 x TX 15x80,1 x TX 20x100,1 x TX 25x100,1 x TX 30x115,1 x TX 40x130

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
184
1
€ 6,90*
ab € 24,48*
€ 29,39*
6 Tage
156
1
€ 4,79*
ab € 25,93*
€ 31,17*
1
€ 4,90*
ab € 26,11*
€ 32,41*
2 Tage
184
1
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 32,80*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05028050001
ab € 4,00*
Zubehör
Wera
05028051001
ab € 4,05*
Zubehör
Wera
05028052001
ab € 4,13*
Zubehör
Wera
05028053001
ab € 4,34*
Zubehör
Wera
05028055001
ab € 5,05*
Zubehör
Wera
05028056001
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.