Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 367/4 TORX HF Werkstatt Schraubendreher-Set 4teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817077-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028074001
EAN/GTIN:
     4013288138378
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Wera 367/4 TORX HF Werkstatt Schraubendreher-Set 4teilig Innen-TORX

4tlg. 367 TORX HF Kraftform Plus

Hochwertige Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Schraubenklemmeffekt. Wichtig für Situationen, in denen eine magnetische Haltung nicht möglich ist. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leicheren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher mit Haltefunktion. Durch die aus den Flächenpressungen zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 555 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,vernickelt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
367 TORX HF L 1 x TX 20x300,1 x TX 25x300,1 x TX 27x300,1 x TX 30x300

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Gewicht:
555 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 22,15*
€ 28,94*
6 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 23,65*
€ 30,63*
1
€ 4,90*
ab € 23,65*
€ 31,84*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 32,16*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 37,25*
€ 47,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.