Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 162 i VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) SL/PH 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817126-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006380001
EAN/GTIN:
     4013288102614
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera 162 i VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) SL/PH 1 Klingenlänge: 80 mm

162i PH/S # 1 x 80 mm VDE-Schraub.-Dreh.

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Stückgeprüft bei 10.000 Volt. Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen. PlusMinus Profil = Profilkombination aus Phillips und Schlitz, unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen. Schaltern, Relais etc.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Dazu kommt bei der Serie 100 VDE der Sicherheitsgedanke, der bei Wera an oberster Stelle steht. Die Qualität der Klingen übertrifft in Bezug auf Härte und Drehmomentfestigkeit die bekannten Normen. Die Sicherheit bei Arbeiten bis 1.000 Volt wird durch die Stückprüfung jedes einzelnen Werkzeugs auf Durchschlagfestigkeit bei 10.000 Volt gewährleistet. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (rote Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (gelb) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 56 g · Griff-Durchmesser: 33 mm · Grifflänge: 98 mm · Größe (Schraubendreher): SL/PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,vernickelt · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
162i PH/S # 1 x 80 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Plus/Minus
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
SL/PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
33 mm
Grifflänge:
98 mm
Gewicht:
56 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (schlitz), 4013288102614, Wera, 05006380001, 162 i, 123-0544
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,79*
2 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 7,95*
5 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,66*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 8,73*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006381001
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.