Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 350 05008740001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4 Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817229-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008740001
EAN/GTIN:
     4013288003676
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Wera 350 05008740001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4 Klingenlänge: 200 mm

350 PH 4 x 200 mm Schraubendreher

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeisst. Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 217 g · Griff-Durchmesser: 40 mm · Grifflänge: 112 mm · Größe (Schraubendreher): PH 4 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 200 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 312 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
350 PH PH 4 x 200 mm

Hinweis:
Ausführung ohne Lasertip.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
312 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 4
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
200 mm
Griff-Durchmesser:
40 mm
Grifflänge:
112 mm
Gewicht:
217 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera schraubendreher ph4, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph 4, 04013288003676, 4013288003676, Wera, 05008740001, 350
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
2
€ 4,95*
ab € 11,40*
€ 14,43*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 14,71*
1
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 14,79*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 11,73*
€ 15,04*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008710001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05008720001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05008723001
ab € 7,57*
Ähnlich
Wera
05008735001
ab € 6,65*
Ähnlich
Wera
05009305001
ab € 3,62*
Ähnlich
Wera
05017005001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05017010001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05017015001
ab € 8,94*
Ähnlich
Wera
05017020001
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.