Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Wera 352 Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817242-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022815001
EAN/GTIN:
     4013288003799
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Wera 352 Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm

352 SW 5,0 x 100 mm Kugelkopf-Schr.Dreh.

Black Point Spitze
Kraftform mit Abrollschutz

Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Kugelkopf

Lieferumfang:
352 SW 5,0 x 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Kugelkopf
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Abmessungen (Griff):
105 mm
Größe:
5.0 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, 4013288003799, Wera, 05022815001, 352, Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 4,64*
2 Tage
152
20
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,71*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,18*
2 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,24*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022795001
ab € 2,68*
Ähnlich
Wera
05022830001
ab € 7,68*
Ähnlich
Wera
05022835001
ab € 8,93*
Ähnlich
Wera
05022800001
ab € 2,69*
Ähnlich
Wera
05138070001
ab € 2,68*
Ähnlich
Wera
05022805001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera
05022810001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05022905001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera
05022820001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05022825001
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.