Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
Wera 367 Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 30 Klingenlänge: 115 mm 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-817296-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05028015001
EAN/GTIN:
4013288004277
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Wera 367 Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 30 Klingenlänge: 115 mm 1 St.
367 TX 30 x 115 mm TORX®-Schraubendreher
Black Point Spitze
Abrollschutz
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe (Schraubendreher): T 30 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 115 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Lieferumfang:
367 Torx TX 30
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 30
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
115 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx 30
,
torx plus schraubenzieher
,
torx-vde-schraubendreher tx 30
,
4013288004277
,
Wera
,
05028015001
,
367
,
Schraubenzieher
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,00*
Lager 4012
1 Tag
54
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,08*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,15*
Lager 260
7 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 6,69*
Lager 102
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 12,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubendreher Gr.T 30 Klingen-L.115mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT
PROMAT
4000827100
ab € 2,52*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 10 x 80 mm, 05138260001
Wera
05138260001
ab € 4,47*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 15 x 80 mm, 05138261001
Wera
05138261001
ab € 4,52*
Ähnlich
Wera 367 TORX® BO-Schraubendreher, TX 20 x 100 mm, 05138262001
Wera
05138262001
ab € 4,65*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 40 x 130 mm, 05028020001
Wera
05028020001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 45 x 130 mm, 05028025001
Wera
05028025001
ab € 10,62*
Ähnlich
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 5 x 60 mm, 05028000001
Wera
05028000001
ab € 3,32*
Ähnlich
RS PRO T30 TORX® Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl / Klinge 100 mm
RS Pro
662620
ab € 6,74*
Ähnlich
RS PRO T30 TORX® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 225 mm / Klinge 115 mm
RS Pro
1829721
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen