Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3335 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817573-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032001001
EAN/GTIN:
     4013288107329
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Wera 3335 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm Klingenlänge: 80 mm

3335 0,5 x 3,0 x 80 mm Edelst.Schr.Dreh.

Wera Schraubendreher aus Edelstahl. Für hochwertige Verschraubungen. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Aus Edelstahl gegen Rost, dadurch auch Vermeidung von Fremdrost.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl gegen unansehnlichen Flug- oder Fremdrost. Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (hellblau) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 28 g · Grifflänge: 81 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Edelstahl

Lieferumfang:
3335 0,5 x 3,0 x 80 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
Edelstahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Ausführung (allgemein):
Edelstahl-Ausführung ohne Laser-Spitze
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Grifflänge:
81 mm
Abmessungen (Griff):
81 mm
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,74*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 4,75*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 3,94*
€ 5,30*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,35*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032002001
ab € 3,73*
Ähnlich
Wera
05032003001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05032004001
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.