Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817691-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     280-61
EAN/GTIN:
     4014991124610
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Donau Elektronik Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv

Kreuzschlitz Dreher 6tlg.

Hochwertige Präzisions-Schraubendreher mit gehärteten Spitzen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl mit schwarzen Spitzen und farbig drehbarer Kuppe für schnelles und leichtes Drehen (Zwirbeln). Griffe aus Polyamid (PA6). Kreuzschlitz Typ Philips 000 / 00 / 0 / 1. Kreuzschlitz Typ Pozidrive 0 / 1 - Klingenlänge 40 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 40 mm · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig

Weitere Informationen:
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material (Details):
Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl
Klingenlänge:
40 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, 04014991124610, Donau Elektronik, 280-61, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,78*
€ 4,00*
ab € 12,40*
€ 25,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.