Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 80 SAT Antenne 75 cm Reflektormaterial: Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818319-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010029
EAN/GTIN:
     4021121468827
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Kathrein CAS 80 SAT Antenne 75 cm Reflektormaterial: Aluminium Weiß

Kathrein CAS80WS

Reflektor aus Aluminium
Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte
Schnappkabelhalter für bis zu 8 Kabel

Der Kathrein CAS 80ws SAT Spiegel bietet Ihnen hohen Montagekomfort: Komplett vormontiert, Reflektor mit Schlüsselloch-Befestigung, große Flügelmuttern mit Ansatzfläche für Gabelschlüssel SW 13, beidseitige Elevationsskala, minimale Abmessungen des Tragarms durch Klappgelenk.

Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden.
(Für andere Kombinationen ist zusätzlich die Multifeed-Adapterplatte ZAS 90 erforderlich.)

Ausstattung:
Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet · LNB-Halterung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet · Patentierte Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte in stabiler, korrosionsbeständiger Aluminium-Technik · Verbindungselemente aus korrosionsbeständigem Edelstahl bzw. Zink-Druckguss · Schnappkabelhalter für bis zu 8 Koaxialkabel aus witterungsbeständigem Kunststoff · Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt · Einstellbereich Multifeed-Adapterplatte: +/- 15° · Windlast 450 N.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Masthalterung (max.): 90 mm · Masthalterung (min.): 48 mm · Reflektormaterial: Aluminium · Signalgewinn (max.): 36.80 dB · Spiegel-Durchmesser: 75 cm

Lieferumfang:
SAT Spiegel Kathrein CAS 80ws,LNB-Halterung,Masthalterung,Wechselbare Multifeed-Adapterplatte,Anleitung.

Hinweis:
LNB nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kathrein
Farbe:
weiß
Reflektormaterial:
Aluminium
Spiegel-Durchmesser:
75 cm
Masthalterung (max.):
90 mm
Masthalterung (min.):
48 mm
Signalgewinn (max.):
36.80 dB
Produkt-Art:
SAT Antenne
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, kathrein lnb, lnb, 04021121468827, 4021121468827, Kathrein, 20010029, CAS 80
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 133,36*
€ 138,53*
5 Tage
4
€ 69,00*
ab € 134,71*
€ 139,91*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 136,37*
€ 141,58*
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 143,82*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 181,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010005
ab € 80,26*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
ab € 79,83*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010027
ab € 130,68*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010028
ab € 134,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.