Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein BAS 65 Camping SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818368-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010032
EAN/GTIN:
     4021121478529
Suchbegriffe:
Mobile Sat-Anlage
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Kathrein BAS 65 Camping SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 2

Kathrein BAS 65 Flachantenne Twin-LNB

Für die stationäre Anwendung
Mit integriertem Twin-LNB

Zum Empfang von digitalen TV- und Radio-Programmen sowie anderer Satellitensignale.

Ausstattung:
Frequenzbereich: 10.70 - 12.75 GHz · Stromversorgung über Niederführungskabel · Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus · Geeignet für die Montage an der Wand, an Masten, an Auslegern und auf ebenen Flächen · Inkl. Montagehalterung zum einfachen Ausrichten der Antenne.

Technische Daten:
Setinhalt (SAT-Anlagen): SAT-Antenne,LNB · Teilnehmer-Anzahl: 2

Weitere Informationen:
Marke:
Kathrein
Setinhalt (SAT-Anlagen):
SAT-Antenne | LNB
Teilnehmer-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Camping SAT-Anlage ohne Receiver
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 177,31*
€ 207,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,42*
€ 216,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 188,18*
€ 218,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,01*
€ 221,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 271,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.