Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 265550 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 6 x Linsengröße: (Ø) 50 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818737-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     265550
EAN/GTIN:
     4026158059451
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Eschenbach 265550 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 6 x Linsengröße: (Ø) 50 mm Schwarz

Leseglas Aspheric D 50 mm 6,0 x

Asphärische Linse
Vergrößerung 6,0 x
Linsen-Ø 50 mm

Wenn die Schrift zu klein wird, oder Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Die Lesegläser der Serie aspheric II zeichnen sich aus durch die Verwendung asphärischer Linsen, die eine hohe Vergrößerung bei großem Sehfeld ermöglichen. Entsprechend sind sie besonders geeignet zum Lesen oder z.B. zur Bildbetrachtung. Die Linse ist zum Schutz vor Verkratzen mit der speziellen Ceratec-Hartbeschichtung versehen, mit Hilfe derer die leichte und benutzerfreundliche Qualitätslinse fast die Kratzfestigkeit einer Glaslinse erreicht. Das vorliegende Modell bietet eine 6-fache Vergrößerung bei einem Sehfeld von 50 mm im Durchmesser.

Ausstattung:
Präzise gefertigte asphärische Linse · Vergrößerung 6,0 x · Rechteckige Linse von 50 mm im Durchmesser · Hohe Vergrößerung bei großem Linsendurchmesser

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Linsen-Durchmesser: 50 mm · Vergrößerungsfaktor: 6 x

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Linsengröße:
(Ø) 50 mm
Marke:
Eschenbach
Vergrößerungsfaktor:
6 x
Farbe:
schwarz
Linsen-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 6fach, lupe, eschenbach optik lupe, 04026158059451, 4026158059451, Eschenbach, 265550, lesehilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 42,50*
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 32,72*
€ 42,52*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 47,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 37,85*
€ 48,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,94*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.