Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-818740-BP Herst.-Nr.: 2655750 EAN/GTIN: 4026158059512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eschenbach 2655750 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 3.5 x Linsengröße: (L x B) 75 mm x 50 mm Schwarz
Leseglas Aspheric 75 x 50 mm 3,5 x
Asphärische Linse Vergrößerung 3,5 x Linse 75 x 50 mm
Wenn die Schrift zu klein wird, oder Details nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesegläser sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Die Lesegläser der Serie aspheric II zeichnen sich aus durch die Verwendung asphärischer Linsen, die eine hohe Vergrößerung bei großem Sehfeld ermöglichen. Entsprechend sind sie besonders geeignet zum Lesen oder z.B. zur Bildbetrachtung. Die Linse ist zum Schutz vor Verkratzen mit der speziellen Ceratec-Hartbeschichtung versehen, mit Hilfe derer die leichte und benutzerfreundliche Qualitätslinse fast die Kratzfestigkeit einer Glaslinse erreicht. Das vorliegende Modell bietet eine 3,5-fache Vergrößerung bei einem rechteckigen Sehfeld von 75 x 50 mm.
Ausstattung: Präzise gefertigte asphärische Linse · Vergrößerung 3,5 x · Linse von 75mm x 50mm · Hohe Vergrößerung bei großem Linsendurchmesser.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Linsengröße, Breite: 50 mm · Linsengröße, Länge: 75 mm · Vergrößerungsfaktor: 3.5 x
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Linsengröße: | (L x B) 75 mm x 50 mm | Marke: | Eschenbach | Vergrößerungsfaktor: | 3.5 x | Farbe: | schwarz | Linsengröße, Länge: | 75 mm | Linsengröße, Breite: | 50 mm | Produkt-Art: | Handlupe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 3,5 fach, lupe, eschenbach optik lupe, 04026158059512, 4026158059512, Eschenbach, 2655750, lesehilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 53,09* | € 73,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,32* | € 73,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 62,97* | € 75,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 65,63* | € 78,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,44* | € 120,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|