Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818892-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073675001
EAN/GTIN:
     4013288165695
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Wera Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 12teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant

Kraftform Micro Schraubendreher-Set 12 tlg.

12 Kraftform-Micro Schraubendreher für feinmechanische Anwendungen. Die hochpräzise Wera Fertigungsqualität ist insbesondere bei Kleinstabmessungen unverzichtbar. Dank seines Drei-Zonen-Konzepts lassen sich Verschraubungszeiten deutlich reduzieren und Kosten pro Verschraubung senken. Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei herkömmlichen Feinschrauben drehern entfällt ersatzlos. Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht. Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.Die Wera Black Point Spitze sowie ein aufwändiges Härteverfahrengarantieren garantieren lange Lebensdauer und erhöhten Korrosionsschutz.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Schlitz: 1,5 x 40/ 1,8 x 60/ 2,0 x 60/ 2,5 x 80/ 3,0 x 80 mm · Kreuzschlitz: PH 00 x 80/ PH 0 x 60 mm · Innenkant: 0,9 x 40/ 1,5 x 60/ 2 x 60 mm · TORX®: T5 x 40/ T6 x 60 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX | Innen-Sechskant
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
295
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,36*
€ 34,69*
2 Tage
342
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,17*
€ 35,47*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,44*
€ 35,96*
1 Tag
342
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,54*
€ 36,08*
Lager 102
580
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,55*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030121001
ab € 4,39*
Zubehör
Wera
05030122001
ab € 3,79*
Zubehör
Wera
05118002001
ab € 2,23*
Zubehör
Wera
05118004001
ab € 2,23*
Zubehör
Wera
05118006001
ab € 1,91*
Zubehör
Wera
05118008001
ab € 1,95*
Zubehör
Wera
05118010001
ab € 2,00*
Zubehör
Wera
05118022001
ab € 2,22*
Zubehör
Wera
05118020001
ab € 2,67*
Zubehör
Wera
05118062001
ab € 2,71*
Zubehör
Wera
05118066001
ab € 2,28*
Zubehör
Wera
05118068001
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.